text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

TMS028 2XTL-D58W HFS

Réf Rexel : PHI135557
Réf Fab : 135557
EAN13 : 8711559135557
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Reglette salle de bain
Reglette salle de bain
Feature Feature details
flux lumineux efficace -0lm
tension nominale 230-230V
adapté au nombre de sources lumineuses 2
Puissance ECL 58W
avec commutateur Non
couleur du boîtier blanc
circuit autre
convient à un câblage traversant Non
Source Incluse Non
type de variation non régulable
appareil ballast électronique standard
hauteur 70mm
classe de protection (IP) IP20
protection contre l'incendie « D » Non
composant d'éclairage de secours intégré Non
raccordement électrique avec système de prise Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
avec appareil Oui
type de tension AC
puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
Matériau acier
Type lampe fluorescente D=26 mm
Culot G13
Classe électrique I
longueur 1532mm
largeur 165mm
courant nominal 252-252mA
température de couleur ---K
adapté aux lampes de secours Non
Tenue fil incandescent 650 °C - 30 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés