Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Eclairage
  3. Luminaire d'intérieur fonctionnel
  4. Suspension armature industrielle
  5. SBDBN4H00E
  • 
Vidéo :
LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
Images :
LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
 Précédent

 Suivant
Suspension armature industrielle - LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V - SBDBN4H00E
LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V 
LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
Delta electronicslogo
Delta electronics

LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

Réf Rexel : 
TTISBDBN4H00E
Réf Fab : 
SBDBN4H00E
EAN13 : 
4710901737870
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    blanc

    plastique structuré

    IK10

    IP65

    faisceau très extensif >80°

    4000 K

    29900 lm

    symétrique

    terminaison

    100000 h

    Oui

    lentille focale

    142 lm/W

    direct

    LED non interchangeable

    acier inoxydable

    226 mm

    80-89

    AC

    blanc

    414 mm

    I

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

    Documents techniques

    

    Documents techniques

     Notice
     Certificat de Marque de Conformité
     Certificat de Marque de Conformité
     Fiche produit
     Fiche produit
    Fichier photométrique
    Fichier photométrique
    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

     Notice
     Certificat de Marque de Conformité
     Certificat de Marque de Conformité
     Fiche produit
     Fiche produit
    Fichier photométrique
    Fichier photométrique
    Fichier photométrique

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détecti
    La gamme Legatto dédiée aux éclairages industriels de grande hauteur, disponible en deux tailles, est synonyme de coût global d'acquisition attractif grâce à sa faible consommation énergétique et sa très longue durée de vie (L80B10 100000 heures). Legatto bénéficie d'une protection thermique permettant une meilleure gestion de la durée de vie du luminaire. Dotée d'optiques Delta haut de gamme, elle se caractérise par de hautes performance d'éclairement offrant plus de confort et de sécurité pour une productivité accrue. Equipé d'une interface 1-10V en standard ou Dali en option, ainsi que du nouveau capteur de présence PIR DC autonome, Legatto est également compatible avec le module connecté Iot de Nedap ou BLE mesh 5.0, pour les installations connectées sans fils. Ces solutions, peu onéreuses, s'intègrent aisément à une solution cloud. En bref, vous profitez d'une solution connectée fiable, flexible et simple à utiliser. De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras) La gamme Legatto est éligible au CEE grâce à son excellent rendement jusqu'à 149Lm/W. La gamme Legatto dispose du marquage ENEC et est qualifiée pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886) Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).

    Legatto

    La gamme Legatto dédiée aux éclairages industriels de grande hauteur, disponible en deux tailles, est synonyme de coût global d'acquisition attractif grâce à sa faible consommation énergétique et sa très longue durée de vie (L80B10 100000 heures). Legatto bénéficie d'une protection thermique permettant une meilleure gestion de la durée de vie du luminaire. Dotée d'optiques Delta haut de gamme, elle se caractérise par de hautes performance d'éclairement offrant plus de confort et de sécurité pour une productivité accrue. Equipé d'une interface 1-10V en standard ou Dali en option, ainsi que du nouveau capteur de présence PIR DC autonome, Legatto est également compatible avec le module connecté Iot de Nedap ou BLE mesh 5.0, pour les installations connectées sans fils. Ces solutions, peu onéreuses, s'intègrent aisément à une solution cloud. En bref, vous profitez d'une solution connectée fiable, flexible et simple à utiliser. De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras) La gamme Legatto est éligible au CEE grâce à son excellent rendement jusqu'à 149Lm/W. La gamme Legatto dispose du marquage ENEC et est qualifiée pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886) Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension armature industrielle 

    Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté

    • LEGATTO Cellule de détection de présence et crépusculaire IR

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO Cellule de détection de présence et crépusculaire IR

      Réf Rexel : TTIMA-01012A

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Mirona Fit-Spo TB LED26000-840 ETDD

      TRILUX

      Mirona Fit-Spo TB LED26000-840 ETDD

      Réf Rexel : TRI6918751

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • ATEX HIGH BAY HYD 212W 23K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      DIALIGHT

      ATEX HIGH BAY HYD 212W 23K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      Réf Rexel : DIHHEH9MC4PNBCG

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LEGATTO 25300lm 0-10V 4000K D= 41cm, 170W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO 25300lm 0-10V 4000K D= 41cm, 170W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      Réf Rexel : TTISBDBH4H00E

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • ATEX HIGH BAY HYD 144W 16K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      DIALIGHT

      ATEX HIGH BAY HYD 144W 16K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      Réf Rexel : DIHHEH9MC4KNBCG

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • ATEX HIGH BAY HYD 88W 9K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      DIALIGHT

      ATEX HIGH BAY HYD 88W 9K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      Réf Rexel : DIHHEH9MC4DNBCG

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Luminaire LED ATEX GRP Z2, 21 & 22 47W 4FT 5000K PC 100 - 277 Vac

      DIALIGHT

      Luminaire LED ATEX GRP Z2, 21 & 22 47W 4FT 5000K PC 100 - 277 Vac

      Réf Rexel : DIHP4BBMC26A54WGN

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Luminaire LED ATEX GRP Z2, 21 & 22 25W 2FT 5000K PC 100 - 277 Vac

      DIALIGHT

      Luminaire LED ATEX GRP Z2, 21 & 22 25W 2FT 5000K PC 100 - 277 Vac

      Réf Rexel : DIHP2BBMC23A54WGN

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • ATEX HIGH BAY HYD 112W 12K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      DIALIGHT

      ATEX HIGH BAY HYD 112W 12K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC

      Réf Rexel : DIHHEH9MC4GNBCG

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • CoreLine Armature LED BY122P 840 On/Off 55D 172W 25000lm IP65 IK07 50000hL80

      PHILIPS SIGNIFY

      CoreLine Armature LED BY122P 840 On/Off 55D 172W 25000lm IP65 IK07 50000hL80

      Réf Rexel : PHI336640

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Produits similaires

    • LEGATTO 35800lm 0-10V 4000K D= 41cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO 35800lm 0-10V 4000K D= 41cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      Réf Rexel : TTISBDBO4H00E

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • 2380 G2 TB 30000-840 ET,armature industrielle LED, 30 000 lm, semi-intensif

      TRILUX

      2380 G2 TB 30000-840 ET,armature industrielle LED, 30 000 lm, semi-intensif

      Réf Rexel : TRI7759340

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LEGATTO 25300lm 0-10V 4000K D= 41cm, 170W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO 25300lm 0-10V 4000K D= 41cm, 170W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      Réf Rexel : TTISBDBH4H00E

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LEGATTO 37300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO 37300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V

      Réf Rexel : TTISBDBO5H00E

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LEGATTO  31100lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V

      DELTA ELECTRONICS

      LEGATTO 31100lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V

      Réf Rexel : TTISBDBN5H00E

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Plafonnier / Applique murale
    Couleur de la lumière blanc
    Matériau de la verrine plastique structuré
    IK IK10
    Classe de protection (IP) IP65
    Angle de faisceau faisceau très extensif >80°
    Durée de vie 100000 h
    Température de couleur 4000 K
    Puissance du système 210 W
    Flux lumineux efficace 29900 lm
    Répartition lumineuse symétrique
    Type de câblage terminaison
    Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C 100000 h
    Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
    Variation 0-10V Oui
    Élément de distribution de lumière lentille focale
    Efficience du luminaire 142 lm/W
    Facteur de puissance (cos phi) 0.9
     
    Émission de lumière direct
    Type LED non interchangeable
    Matière acier inoxydable
    Hauteur/profondeur 226 mm
    IRC 80-89
    Type de tension AC
    Gradable (O/N) Oui
    Couleur du boîtier blanc
    Type de raccordement borne à vis
    Température de couleur 4000 K
    Puissance 210 W
    Diamètre 414 mm
    Classe électrique I
    Info produit
    Gamme Legatto
    Multiple de vente 1
    Code Douane 94054099
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.