En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DIALIGHT
VIGILANT HIGH BAY 186W 27K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEE7MC2EDHWNGN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
ATEX HIGH BAY HYD 212W 23K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEH9MC4PNBCG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
ATEX HIGH BAY HYD 144W 16K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEH9MC4KNBCG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TRILUX
Mirona Fit-Spo TB LED26000-840 ETDD
Réf Rexel : TRI6918751
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
GentleSpace gen3 Petit modèle BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI
Réf Rexel : PHI407339
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
ATEX HIGH BAY HYD 112W 12K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEH9MC4GNBCG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
ATEX HIGH BAY HYD 88W 9K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEH9MC4DNBCG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
VIGILANT HIGH BAY 102W 14K M 5000K VERRE 100 - 277 VAC
Réf Rexel : DIHHEE7MC2BDHWNGN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 35800lm 0-10V 4000K D= 41cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
Réf Rexel : TTISBDBO4H00E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DIALIGHT
VIGILANT GRP 47W 5750lm 4FT 5000K PC 100-277 Vac
Réf Rexel : DIHP4EBMC26A54WGN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TRILUX
2380 G2 TB 30000-840 ET,armature industrielle LED, 30 000 lm, semi-intensif
Réf Rexel : TRI7759340
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 37300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
Réf Rexel : TTISBDBO5H00E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SG LIGHTING
Inspire suspension blanc 4300lm 4000K Ra>80 non dimmable
Réf Rexel : NOL212082
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SG LIGHTING
Inspire suspension blanc 4300lm 4000K Ra>80 DALI Push Dim
Réf Rexel : NOL212083
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DELTA ELECTRONICS
LEGATTO 29900lm 0-10V 4000K D= 41cm, 210W, 100DEG IP65 IK10, Classe I, 220-240V
Réf Rexel : TTISBDBN4H00E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Plafonnier / Applique murale | |
Matériau de la verrine | plastique structuré |
---|---|
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Efficience du luminaire | 138 lm/W |
Élément de distribution de lumière | lentille focale |
Variation 0-10V | Oui |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 100000 h |
Type de câblage | terminaison |
Couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 35800 lm |
Puissance du système | 260 W |
Température de couleur | 4000 K |
Angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
Classe de protection (IP) | IP65 |
IK | IK10 |
Répartition lumineuse | symétrique |
---|---|
Émission de lumière | direct |
Type | LED non interchangeable |
Matière | acier inoxydable |
Hauteur/profondeur | 226 mm |
IRC | 80-89 |
Type de tension | AC |
Couleur du boîtier | blanc |
Type de raccordement | borne à vis |
Diamètre | 414 mm |
Classe électrique | I |
Info produit | |
Gamme | Legatto |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94054099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.