En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension et luminaire saillie fonctionnel
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Plafonnier / Applique murale |
|
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation |
Autre
|
---|---|
dimmable LineSwitch |
Non
|
variation GPRS |
Non
|
variation par potentiomètre (intégré) |
Non
|
variation DMX |
Non
|
variation DALI |
Non
|
variation 1-10V |
Non
|
variation 0-10V |
Non
|
courant nominal de la LED à courant constant |
0 mA
|
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 |
25 °C
|
Degré de protection (NEMA) |
Autre
|
variation système propriétaire constructeur |
Non
|
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C |
0 h
|
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C |
0 h
|
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C |
0 h
|
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C |
60000 h
|
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C |
0 h
|
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C |
60000 h
|
type de câblage |
Câblage traversant inclus
|
avec grilles d'aération |
Non
|
couleur de la lumière |
Blanc
|
Flux lumineux efficace |
11300 lm
|
élément de distribution de lumière |
Autre
|
facteur de puissance (cos phi) |
0
|
hauteur/profondeur d'encastrement |
0 mm
|
adapté à un montage au plafond |
Non
|
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable |
A++
|
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable |
A++
|
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie |
A++
|
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
variation DSI |
Non
|
efficience du luminaire |
127 lm/W
|
variation en fonction de la commande |
Non
|
puissance du système |
89 W
|
pas de variation |
Non
|
variation avec bouton-poussoir |
Non
|
variation Zigbee |
Non
|
variation Touch and Dim |
Non
|
variation Sine Wave Reduction |
Non
|
variation RF |
Non
|
variation programmable |
Non
|
coupure de début de phase |
Non
|
coupure de fin de phase |
Non
|
variation modulation de tension secteur |
Non
|
avec détecteur de mouvement |
Non
|
---|---|
longueur |
1269 mm
|
Nbre de pôles |
0
|
adapté à une suspension |
Non
|
avec détecteur de lumière |
Non
|
diamètre d'encastrement |
0 mm
|
largeur d'encastrement |
0 mm
|
IRC |
80-89
|
Appareil |
Driver LED tension constante
|
finition du paralume |
Autre
|
puissance de lampe acceptée |
89 W
|
hauteur/profondeur |
77 mm
|
type de tension |
AC
|
Couleur du boîtier |
Blanc
|
type de raccordement |
Autre
|
section de conducteur |
2.5 mm²
|
Culot |
Autre
|
Diamètre |
0 mm
|
largeur |
156 mm
|
Classe électrique |
I
|
Classe de protection (IP) |
IP23
|
température de couleur |
4000 K
|
adapté à un montage en saillie |
Non
|
faible éblouissement |
Non
|
appareillage fourni |
Non
|
adapté à un montage encastré |
Non
|
adapté à un montage en applique |
Non
|
nombre de lampes/modules |
0
|
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » |
Non
|
protection contre l'incendie « D » |
Non
|
Source Incluse |
Non
|
Tension nominale |
220 V
|
IK |
IK00
|
matériau de la verrine |
Autre
|
répartition lumineuse |
Symétrique
|
émission de lumière |
Direct
|
convient pour l'éclairage d'urgence |
Non
|
montage en ligne continue possible |
Non
|
longueur d’encastrement |
0 mm
|
Type |
LED non interchangeable
|
Matière |
Acier
|
Info produit |
|
Gamme |
Arena
|
Multiple de vente |
1
|
Code Douane |
94051190
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.