En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension et luminaire saillie fonctionnel
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Plafonnier / Applique murale |
|
variation DMX |
Non
|
---|---|
variation programmable |
Non
|
coupure de début de phase |
Non
|
coupure de fin de phase |
Non
|
variation modulation de tension secteur |
Non
|
variation système propriétaire constructeur |
Non
|
dimmable LineSwitch |
Non
|
variation GPRS |
Non
|
variation par potentiomètre (intégré) |
Non
|
variation RF |
Non
|
variation DALI |
Oui
|
variation 1-10V |
Non
|
variation 0-10V |
Non
|
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 |
GR0
|
possible support IFTTT |
Non
|
régulation constante du flux lumineux |
Non
|
avec grilles d'aération |
Non
|
puissance du système |
29 W
|
variation Sine Wave Reduction |
Non
|
variation Touch and Dim |
Non
|
variation Zigbee |
Non
|
variation avec bouton-poussoir |
Non
|
pas de variation |
Non
|
variation en fonction de la commande |
Non
|
variation DSI |
Non
|
commande via Bluetooth |
Non
|
compatible avec Apple HomeKit |
Non
|
compatible avec Google Assistant |
Non
|
compatible avec Amazon Alexa |
Non
|
variation DALI-2 |
Non
|
appareil de commande échangeable |
Non
|
adapté à un montage au plafond |
Oui
|
facteur de puissance (cos phi) |
0.92
|
émission de lumière |
Direct
|
---|---|
Classe électrique |
I
|
largeur |
69 mm
|
Couleur du boîtier |
Blanc
|
type de tension |
AC
|
avec détecteur de mouvement |
Non
|
IRC |
80-89
|
avec détecteur de lumière |
Non
|
adapté à une suspension |
Non
|
longueur |
1148 mm
|
hauteur/profondeur |
88 mm
|
Matière |
Aluminium
|
montage en ligne continue possible |
Non
|
convient pour l'éclairage d'urgence |
Non
|
répartition lumineuse |
Asymétrique
|
IK |
IK07
|
Tension nominale |
220...240 V
|
alimentation de secours intégrée |
Non
|
Classe de protection (IP) |
IP40
|
Source Incluse |
Oui
|
protection contre l'incendie « D » |
Non
|
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » |
Non
|
nombre de lampes/modules |
1
|
adapté à un montage encastré |
Non
|
appareillage fourni |
Oui
|
faible éblouissement |
Non
|
adapté à un montage en saillie |
Oui
|
angle de faisceau |
Autre
|
température de couleur |
4000 K
|
Info produit |
|
Multiple de vente |
1
|
Gamme |
Sintesi
|
Code Douane |
94051190
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.