En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension et luminaire saillie fonctionnel
Luminaire suspendu | |
variation système propriétaire constructeur | Non |
---|---|
faible éblouissement | Oui |
température de couleur | 4000..4000 K |
puissance du système | 46 W |
Flux lumineux efficace | 6300 lm |
couleur de la lumière | blanc |
type de câblage | terminaison |
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 50000 h |
Degré de protection (NEMA) | autre |
variation 0-10V | Non |
variation 1-10V | Non |
variation DALI | Oui |
variation DMX | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation GPRS | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
suspension fournie | Oui |
variation modulation de tension secteur | Non |
coupure de fin de phase | Non |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Oui |
variation RF | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation Touch and Dim | Oui |
variation Zigbee | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
pas de variation | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
variation DSI | Non |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
facteur de puissance (cos phi) | 0.98 |
longueur | 2256 mm |
---|---|
Classe électrique | I |
largeur | 60 mm |
réflecteur | blanc |
Culot | sans |
section de conducteur | 0.75 mm² |
type de raccordement | autre |
Couleur du boîtier | blanc |
type de tension | AC/DC |
finition du paralume | sans |
Appareil | ballast électronique |
IRC | 80-89 |
Nbre de pôles | 5 |
hauteur/profondeur | 110 mm |
Matière | aluminium |
Type | LED non interchangeable |
composantes directes/indirectes réglables séparément | Non |
montage en ligne continue possible | Non |
convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
émission de lumière | direct/indirect |
répartition lumineuse | symétrique |
matériau de la verrine | plastique transparent |
longueur des filins de suspension | 300..700 mm |
Tension nominale | 220..240 V |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Source Incluse | Oui |
appareillage fourni | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 94051098 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Idoo.line |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.