Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue du vendredi 31 mars à 21h00 au samedi 1er avril à 1h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe à décharge
LEDVANCE
OSRAM Lampe à décharge compacte HCI-TT 70W/832 WDL SUPER 4Y E27
Réf Rexel : OSR378339
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
Réf Rexel : PHI120308
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Réf Rexel : PHI595688
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Master CityWhite CDO ET-Plus 70W/828E27
Réf Rexel : PHI158752
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Réf Rexel : PHI185611
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe iodures métalliques sans réflecteur | |
Protection contre les UV | Oui |
---|---|
Revêtu | Oui |
Tension de lampe | 95 V |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
Matériau de brûleur | quartz |
Luminaire fermé requis | Non |
Lampe de bronzage | Non |
Ballast externe requis | Oui |
Appareil d'allumage externe requis | Oui |
Forme de la lampe | ellipsoïde |
Couleur | autre |
Position de brûlage | au choix |
Efficacité lumineuse de la lampe | 77 lm/W |
---|---|
Diamètre raccord | 55 mm |
Classe Energétique | A |
Flux lumineux | 7700 lm |
IRC | 80-89 |
Longueur totale | 141 mm |
Température de couleur | 4000 K |
Socle | E27 |
Puissance ECL | 100 W |
Modèle type | dépoli |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Hqi/quartz mh |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.