En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Réf Rexel : PHI646106
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Réf Rexel : PHI596814
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40
Réf Rexel : PHI192301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E/I 70W DEP E27
Réf Rexel : OSR015590
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E 70W E E27
Réf Rexel : OSR015767
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E/I 70W DEP E27
Réf Rexel : OSR015590
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus 70W/200 I E27
Réf Rexel : PHI204264
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E 70W SUPER 4Y E27 28000h
Réf Rexel : OSR356048
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SYLVANIA
SHP-S Super ovoïde 70W poudrée E27
Réf Rexel : SYL0020690
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe sodium haute pression | |
forme de la lampe | ellipsoïde |
---|---|
désignation de la lampe | ED23,5 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 70 kWh |
Durée de vie | 28000 h |
remplacement de lampe à vapeur de mercure | Non |
sans mercure | Oui |
éclairage de plantes | Non |
appareil d'allumage externe requis | Non |
ballast externe requis | Oui |
Modèle type | opale |
efficacité lumineuse de la lampe | 86 lm/W |
Classe Energétique | A |
---|---|
Diamètre raccord | 72 mm |
IRC | 20-39 |
longueur totale | 156 mm |
température de couleur | 2000 K |
Flux lumineux | 6000 lm |
Socle | E27 |
Puissance ECL | 70 W |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85392198 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.