En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe à décharge
VOSSLOH SCHWABE
Kit compact 70W SHP/HI PKNAHJ70.130 avec protection thermique
Réf Rexel : SSH571611
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
Master City White CDO ET-Plus 70W/828E27
Réf Rexel : PHI158752
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40
Réf Rexel : PHI192301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40
Réf Rexel : PHI192295
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27
Réf Rexel : PHI180401
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus 70W/200 I E27
Réf Rexel : PHI204264
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Lampe sodium haute pression | |
efficacité lumineuse de la lampe | 84 lm/W |
---|---|
revêtu | Oui |
désignation de la lampe | autre |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 75 kWh |
Durée de vie | 24000 h |
remplacement de lampe à vapeur de mercure | Non |
éclairage de plantes | Non |
nombre de brûleurs | 1 |
sans mercure | Non |
ballast externe requis | Oui |
appareil d'allumage externe requis | Oui |
forme de la lampe | ellipsoïde |
Classe Energétique | G |
---|---|
Diamètre raccord | 71 mm |
IRC | 20-39 |
longueur totale | 155 mm |
température de couleur | 2000 K |
Flux lumineux | 5900 lm |
Socle | E27 |
Puissance ECL | 70 W |
Modèle type | dépoli |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393220 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.