En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe à décharge
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Réf Rexel : PHI646106
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Réf Rexel : PHI596814
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E/I 70W DEP E27
Réf Rexel : OSR015590
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40
Réf Rexel : PHI192301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Hps-De 150W/Rx7S/Ho
Réf Rexel : BIYVEN00446
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E/I 70W DEP E27
Réf Rexel : OSR015590
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E 70W E E27
Réf Rexel : OSR015767
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-TS 250W Fc2
Réf Rexel : OSR015705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NAV-E/I 50W DEP E27
Réf Rexel : OSR015583
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe sodium haute pression | |
Classe Energétique | A+ |
---|---|
désignation de la lampe | autre |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 440 kWh |
Durée de vie | 24000 h |
remplacement de lampe à vapeur de mercure | Non |
éclairage de plantes | Non |
nombre de brûleurs | 1 |
sans mercure | Non |
ballast externe requis | Oui |
appareil d'allumage externe requis | Oui |
forme de la lampe | cylindre (double culot) |
efficacité lumineuse de la lampe | 122 lm/W |
Diamètre raccord | 23 mm |
---|---|
IRC | 20-39 |
longueur totale | 206 mm |
température de couleur | 2000 K |
Flux lumineux | 49000 lm |
Socle | Fc2 |
Puissance ECL | 400 W |
Modèle type | clair |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393220 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.