Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampes LED disponibles pour tension secteur OSRAM lampe LED Culot: E27 Blanc chaud 2700 K 5 W remplacement pour 40 W Incandescent bulb LED Retrofit CLASSIC B DIM [Classe d'énergie efficace A+]
Lampes LED gradables, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Très faible consommation d'énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications décoratives. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Grande qualité de lumière et très bonnes performances pour les habitations.
Les lampes LED OSRAM SUPERSTAR de LEDVANCE sont gradables et délivrent une lumière de haute qualité. A la durée de vie élevée, ces lampes affichent un nombre de cycles de commutation max de 100 000 et une très bonne compatibilité avec de nombreux gradateurs du marché.
Superstar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
Dimmable via Wi-Fi
Dimmable via Bluetooth
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Socle
Couleur