En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe LED
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDspot GU10 Dim 4,9-50W 4000K 36DEG - IRC90
Réf Rexel : PHI707890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDspot GU10 Dim 4,9-50W 3000K 36DEG - IRC90
Réf Rexel : PHI707876
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED R7S 118mm Dim 14-120W 3000K
Réf Rexel : PHI714003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LED PARATHOM DIM MR16 50 830 GU5.3 7,8W 621lm
Réf Rexel : OSR095106
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9W 240DEG 2200-5000K grad.
Réf Rexel : ABIAUA1GSZ9CXE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9,5W 240DEG RGB + CX grad.
Réf Rexel : ABIAUA1GSZ9RGBWE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
AOne Zigbee - Lampe GU10 5,6W 60DEG RGB + CX grad.
Réf Rexel : ABIAUA1GUZBRGBW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Connect.control - Lampe GU10 5W 40DEG RGB + CX (827-850) Bluetooth
Réf Rexel : ABIAUA1BTGUCW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Connect.control - Kit 4 x GU10 5W RGBCX + télécom. Bluetooth
Réf Rexel : ABIAUA1BTGUCWK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Lampe LED | |
efficacité lumineuse de la lampe | 55.56 lm/W |
---|---|
Efficacité énergétique | Oui |
Produit connecté | Oui |
Compatible Energeasy Connect | Oui |
puissance de la lampe | 5.4 W |
Flux lumineux efficace | 340 lm |
température de couleur | 2200 K |
Durée de vie | 25000 h |
finition verre/couvercle | clair |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 220 V |
longueur | 54 mm |
forme de la lampe | autre |
Classe Energétique | A+ |
---|---|
Diamètre raccord | 50 mm |
télécommande fournie | Non |
IRC | 70-79 |
type de tension | AC |
Gradable (O/N) | Oui |
Couleur du boîtier | autre |
angle de rayonnement | 60 ° |
Socle | autre |
couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Aone zigbee |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85395200 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.