text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

COREPRO candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Réf Rexel : PHI762386
Réf Fab : 762386
EAN13 : 8718291762386
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Lampe LED
Lampe LED
Feature Feature details
Intensité 50 mA
Couleur blanc
Puissance ECL 5.5 W
socle E14
flux lumineux 470 lm
température de couleur 2700 K
Gradable (O/N) Non
type de tension AC
IRC 80-89
avec télécommande Non
Diamètre raccord 35 mm
Classe Energétique A+
forme de la lampe bougie
longueur 106 mm
couleur de la lumière 827
couleur contrôlable (RVB) Non
tension nominale 220-240 V
classe de protection (IP) IP20
finition verre/couvercle mat
Durée de vie 15000 h
catégorie de couleur de la lumière chaud
température de couleur 2700 K
flux lumineux efficace 470 lm
kWh / 1000 h 6 kWh

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés