text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

MAS LEDSPOTLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRS

Réf Rexel : PHI785439
Réf Fab : 785439
EAN13 : 8718291785439
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Lampe LED
Lampe LED
Feature Feature details
flux lumineux efficace 440lm
avec télécommande Non
type de tension AC
tension nominale 12-12V
couleur de la lumière 830
Intensité 800mA
flux lumineux 395lm
Diamètre raccord 50.5mm
Puissance ECL 6.3W
IRC 80-89
température de couleur 3000K
Intensité 1000cd
Gradable (O/N) Oui
Couleur blanc
longueur 50.5mm
Classe Energétique A
kWh / 1000 h 7kWh
couleur contrôlable (RVB) Non
Durée de vie 25000h
angle de rayonnement 36°
finition verre/couvercle non applicable
classe de protection (IP) IP20
forme de la lampe réflecteur
catégorie de couleur de la lumière chaud
socle GU5,3

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.