text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

Réf Rexel : PHI457214 $0617 $P
Réf Fab : 457214
EAN13 : 8718696457214

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Lampe LED
Lampe LED
Feature Feature details
Intensité 28 mA
Couleur blanc
Puissance ECL 5.4 W
Socle GU10
Flux lumineux 402 lm
Température de couleur 3000 K
Angle de rayonnement 40 °
Gradable (O/N) Oui
Type de tension AC
IRC 90-100
Télécommande fournie Non
Diamètre raccord 50 mm
Classe Energétique A+
Intensité 800 cd
Forme de la lampe réflecteur
Longueur 57 mm
Couleur de la lumière 930
Couleur ontrôlable (RVB) Non
Tension nominale 220-240 V
Classe de protection (IP) IP20
Finition verre/couvercle non applicable
Durée de vie 50000 h
Catégorie de ouleur de la lumière chaud
Température de couleur 3000 K
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 6 kWh
Angle de ryonnement 40 °

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?