En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe LED
BIZLINE
Douille et fiche DCL E27 2P+T
Réf Rexel : BIZ620161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Lite 55DEG 3000K blanc mat dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Réf Rexel : SLHDLT688MW5530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Testeur d'installation B22
Réf Rexel : BIZ620100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Testeur d'installation E27
Réf Rexel : BIZ620103
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Douille de chantier E27
Réf Rexel : BIZ620102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Douille plastique E27 double bague
Réf Rexel : BIZ620113
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
LDV SF CIRC LED 250 13W/4000K SENSOR IP44 960lm Hublot LEDVANCE
Réf Rexel : OSR617926
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED CLA60 Dépolie 827 E27 8,5W 806lm
Réf Rexel : OSR593176
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED VALUE CLA60 827 E27 8,5W 806lm
Réf Rexel : OSR326842
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED VALUE CLA60 840 E27 8,5W 806lm
Réf Rexel : OSR973381
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED CLA60 827 B22 8,5W 806lm Lot de 3
Réf Rexel : OSR961531
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED CLA60 Dépolie 840 E27 8,5W 806lm
Réf Rexel : OSR593190
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe LED | |
désignation de la lampe | type A |
---|---|
Durée de vie | 10000 h |
courant nominal | 50 mA |
température de couleur | 2700 K |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 9 kWh |
possible support IFTTT | Non |
puissance de la lampe | 44689 W |
flux lumineux | 806 lm |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
finition verre/couvercle | dépoli |
Lampe à filament | Non |
nombre de cycles min. | 100000 |
angle de rayonnement | 200 ° |
compatible avec Apple HomeKit | Non |
compatible avec Google Assistant | Non |
compatible avec Amazon Alexa | Non |
facteur de puissance (cos phi) | 0.5 |
indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.15 |
Diamètre raccord | 60 mm |
---|---|
couleur | blanc |
Socle | E27 |
Couleur du boîtier | blanc |
Gradable (O/N) | Non |
type de tension | AC |
IRC | 80-89 |
télécommande fournie | Non |
Classe Energétique | F |
efficacité lumineuse de la lampe | 94 lm/W |
forme de la lampe | en forme de poire |
longueur | 113 mm |
commande à distance possible | Non |
Tension nominale | 220 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Base |
Code Douane | 85395000 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.