Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM DULUX T/E 32 HF ou AC Dépolie - GX24q-3 - 16W - 1800lm - Non Gradable - ø45 x 155mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation électronique ou branchement 230V
LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation électronique. Culot GX24q 4 PIN. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Osram dulux led
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Dimmable via Wi-Fi
Dimmable via Bluetooth
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur