text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Lampe Micro-Lynx, 6W, 3000K

Réf Rexel : DC5508421
Réf Fab : 508421
EAN13 : 4024163079204

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Lampe fluorescente compacte à ballast intégré
Lampe fluorescente compacte à ballast intégré
Feature Feature details
Puissance ECL 6 W
Socle GX53
Puissance 6 W
Flux lumineux 220 lm
Température de couleur 3000 K
Longueur totale 21 mm
Fréquence 60 Hz
Diamètre raccord 75 mm
Classe Energétique B
Forme de la lampe autre
Détecteur crépusculaire intégré Non
Adapté au courant de secours/à la tension continue Oui
Fréquence de démarrage au choix Non
Utilisation à l'extérieur Non
Couleur de la lumière 830
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 chaud <3 300 K
Finition verre/couvercle prisme
Durée de vie 8000 h
Tension de lampe 240 V
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 6 kWh

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?