2. Eclairage
  3. Sources
  4. Lampe fluocompacte ballast séparé
  5. 012124
  • 
Vidéo :
Images :
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
 Précédent
 Suivant
Lampe fluocompacte ballast séparé - DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte - 012124
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Ledvancelogo
Ledvance

DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte

Réf Rexel : 
OSR012124
Réf Fab : 
012124
EAN13 : 
4050300012124
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
G

T 4

20000 h

12 mm

80-89

600 lm

G24q-1

10 W

Blanc

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
ban_pdp_sis_OSR_tertiaire.jpg

Documents techniques



Documents techniques

 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité
 Déclaration de conformité
 Notice
 Fiche Energétique
 Schéma technique
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité
 Déclaration de conformité
 Notice
 Fiche Energétique
 Schéma technique

Détails du produit



Détails du produit

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D/E 4 PIN - Gradable (3..100%) - 10W - 600lm 2700K 20000h - IRC80 - ø34 x 103mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot G24q-1
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour ballast électronique. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC)). Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique appropriée. Avantages produits: Extrêmement économique. Bonne qualité de la lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de service. Entretien amélioré. Garantie système OSRAM en combinaison avec le ballast électronique OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.

Traditionnel

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe fluocompacte ballast séparé 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Classe Energétique G
Désignation de la lampe T 4
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 11 kWh
Durée de vie 20000 h
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Chaud <3 300 K
Nombre de tubes de lampe 2
Couleur de la lumière 827
Technologie amalgame Oui
Lampe à lumière noire Non
Adapté à un ballast électronique Oui
Starter intégré Non
 
Diamètre raccord 12 mm
IRC 80-89
Longueur totale 103 mm
Température de couleur 2700 K
Flux lumineux 600 lm
Socle G24q-1
Puissance ECL 10 W
Couleur Blanc
Info produit
Gamme Traditionnel
Multiple de vente 1
Code Douane 85393190
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com