En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe fluocompacte ballast séparé
LEDVANCE
OSRAM LED Line S19 Dépolie 830lm 827 9W
Réf Rexel : OSR955066
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX T/E PLUS 26W 827 GX24q-3 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR342320
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX S/E 7W 827 2G7 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR017648
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 24W 840 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR010755
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-C 13W/827/2P G24d-1
Réf Rexel : PHI620811
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D/E 18W 830 G24q-2 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR327211
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-L 24W/827/4P 2G11
Réf Rexel : PHI706706
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D 18W 827 G24d-2 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR011462
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D 13W 827 G24d-1 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR008127
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-L 24W/830/4P 2G11
Réf Rexel : PHI706713
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D/E 13W 840 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR017594
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D/E 13W 830 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR389059
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX D/E 10W 827 G24q-1 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR012124
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-C 13W/840/4P G24q-1
Réf Rexel : PHI623324
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-C 13W/827/4P G24q-1
Réf Rexel : PHI623263
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe fluorescente compacte à ballast séparé | |
Classe Energétique | G |
---|---|
Désignation de la lampe | T 4 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 14 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
Nombre de tubes de lampe | 2 |
Couleur de la lumière | 827 |
Technologie amalgame | Oui |
Lampe à lumière noire | Non |
Adapté à un ballast électronique | Oui |
Starter intégré | Non |
Diamètre raccord | 12 mm |
---|---|
IRC | 80-89 |
Longueur totale | 131 mm |
Température de couleur | 2700 K |
Flux lumineux | 870 lm |
Socle | G24q-1 |
Puissance ECL | 13 W |
Couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393190 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.