En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe fluocompacte ballast séparé
LEDVANCE
DULUX L 36W 840 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR010786
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 55W 840 2G11 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR295879
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-C 18W/840/4P G24q-2
Réf Rexel : PHI623348
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
VOSSLOH SCHWABE
Ballast élec. fluo ELXc 240.863
Réf Rexel : SSH188616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
CorePro Linear R7S LED 14-120W 118 mm 840 Gradable 2000lm 15000h
Réf Rexel : PHI714065
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806lm, Cl.énerg.A+, 15000H
Réf Rexel : ARI2956
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Starters S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT
Réf Rexel : PHI697509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LED PRO DIM AR111 50 930 24DEG G53 7,4W 450lm
Réf Rexel : OSR607798
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11
Réf Rexel : PHI706751 $0423 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 55W 830 2G11 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR298917
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 36W 840 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR010786
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 18W 840 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR010724
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 55W 840 2G11 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR295879
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-L 55W/840/4P 2G11
Réf Rexel : PHI615428
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DULUX L 24W 840 2G11 BC ou BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Réf Rexel : OSR010755
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe fluorescente compacte à ballast séparé | |
Classe Energétique | G |
---|---|
Désignation de la lampe | T5 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 42 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
Nombre de tubes de lampe | 1 |
Couleur de la lumière | 840 |
Technologie amalgame | Oui |
Lampe à lumière noire | Non |
Adapté à un ballast électronique | Oui |
Starter intégré | Non |
Diamètre raccord | 17.5 mm |
---|---|
IRC | 80-89 |
Longueur totale | 538 mm |
Température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux | 3150 lm |
Socle | 2G11 (4 broches) |
Puissance ECL | 40 W |
Couleur | Blanc |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393190 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.