En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TUNGSRAM LIGHTING
F9 BX 830 2P G23 GE MIH
Réf Rexel : GEE38929 $0321 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
Réf Rexel : LEG050162
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
XEO2 18WEL G13 DETECTEUR BLC
Réf Rexel : EBE55752 $0220 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TUNGSRAM LIGHTING
F18WT8 830 POLYLUX XL R SL GE
Réf Rexel : GEE62559 $0321 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TUNGSRAM LIGHTING
F7BX 830 2P G23 GE MIH
Réf Rexel : GEE38930 $0321 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 16A - typeAC -30mA -courbe C - 2M
Réf Rexel : LEG410705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TUNGSRAM LIGHTING
OT FLE20TBX T3 827 E27 230V 1 8T 10Y 01
Réf Rexel : GEE72379 $0321 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe fluocompacte ballast sépare | |
Puissance | 18 W |
---|---|
Température de couleur | 3000 K |
Durée de vie | 20000 h |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.