En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe fluocompacte ballast séparé
LEDVANCE
OSRAM DULUX S 9W 840 G23 BC
Réf Rexel : OSR010588
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX D 13W 840 G24d-1 BC
Réf Rexel : OSR010625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX D 26W 840 G24d-3 BC
Réf Rexel : OSR012049
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM STARTER ST 111 LONGLIFE MONO BOITE
Réf Rexel : OSR854045
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S2 4-22W SINGLE/SERIE
Réf Rexel : PHI697509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM STARTER ST 151 LONGLIFE DUO BOITE
Réf Rexel : OSR854083
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX L 36W 840 2G11 BC ou BE
Réf Rexel : OSR010786
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S10 4-65W SINGLE
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX D/E 26W 840 G24q-3 BE
Réf Rexel : OSR020303
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX S 7W 840 G23 BC
Réf Rexel : OSR010571
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX S 9W 840 G23 BC
Réf Rexel : OSR010588
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX S 11W 840 G23 BC
Réf Rexel : OSR010618
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-S 9W/840/2P G23
Réf Rexel : PHI260871
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-S 11W/840/2P G23
Réf Rexel : PHI261090
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX S 7W 840 G23 BC
Réf Rexel : OSR010571
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe fluorescente compacte à ballast séparé | |
Classe Energétique | G |
---|---|
désignation de la lampe | T 4 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 6 kWh |
température de couleur | 4000 K |
Durée de vie | 10000 h |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
nombre de tubes de lampe | 1 |
couleur de la lumière | 840 |
technologie amalgame | Oui |
lampe à lumière noire | Non |
adapté à un ballast électronique | Non |
starter intégré | Oui |
Diamètre raccord | 12 mm |
---|---|
IRC | 80-89 |
longueur totale | 108 mm |
température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux | 250 lm |
Socle | G23 (2 broches) |
Puissance ECL | 5 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393190 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.