En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe halogène
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV
Réf Rexel : PHI892836 $0618 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
HALOSTAR STARLITE 64425S 20W 12VG4 OSRAM
Réf Rexel : OSR335162 $1218 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Starters S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 58W/840 G13
Réf Rexel : OSR517957
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
HAL - Dichroïque GBF 12V 20W 32DEG B15D D37
Réf Rexel : ABIAJ402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Blister HALOSTAR DICHRO 20W 12V GU4 Lot de 2
Réf Rexel : OSR200266
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
HALOSTAR DICHRO 36 20W 12V GU5.3 Lot de 2 - Blister
Réf Rexel : OSR200389
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
DECOSTAR Std51 44860 WFL 36Deg 20W 12V GU5.3 OSRAM
Réf Rexel : OSR272511
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Blister HAL SPST DICHRO 25W=35 12V GU5.3 - 4 ans
Réf Rexel : OSR202734
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe halogène basse tension avec réflecteur | |
Protection contre les UV | Oui |
---|---|
Flux lumineux efficace | 205 lm |
Durée de vie | 2000 h |
Tension de lampe | 12 V |
Cool Beam | Oui |
Intensité | 2500 cd |
Glace frontale | Oui |
Type de réflecteur | autre |
Technique infrarouge | Non |
Couleur | autre |
Hélice axiale | Oui |
---|---|
Technique basse pression | Oui |
Classe Energétique | B |
Diamètre raccord | 35 mm |
Longueur totale | 40 mm |
Angle de rayonnement | 10 ° |
Température de couleur | 2800 K |
Socle | GU4 |
Puissance ECL | 20 W |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.