Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe halogène
LEDVANCE
OSRAM HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35
Réf Rexel : OSR615936
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM HALOSTAR STARLITE 64440S AX 50W 12V GY6.35
Réf Rexel : OSR094277
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Gy6.35 10X44 Jc 24V 50W Clair
Réf Rexel : BIYHY6024050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
BLI2 HAL STAR CAPS 50W 12V GY6,35
Réf Rexel : OSR202161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Gy6.35 10X44 Jc 12V 50W Clair
Réf Rexel : BIYHY6012050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe halogène basse tension sans réflecteur | |
technique basse pression | Oui |
---|---|
désignation de la lampe | autre |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 50 kWh |
tension de lampe | 12 V |
Durée de vie | 2000 h |
xénon | Oui |
technique infrarouge | Non |
protection contre les UV | Oui |
hélice axiale | Non |
adapté à un four | Non |
Classe Energétique | B |
Diamètre raccord | 11 mm |
---|---|
longueur totale | 44 mm |
température de couleur | 2900 K |
Flux lumineux | 1000 lm |
Socle | GY6,35 |
Puissance ECL | 50 W |
Modèle type | clair |
Info produit | |
Gamme | Easy eco |
Code Douane | 85392198 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.