En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-T 32W/840/4P GX24q-3
Réf Rexel : PHI611314
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Indusrial 9V x 12 Pile pour les professionnels en gros volume
Réf Rexel : RSN361094
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 6 mm² - Diam. 6 mm
Réf Rexel : CMBT6M6
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
Réf Rexel : LEG076565
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D
Réf Rexel : PHI460436 $1017 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
COREPRO LEDBULB 9.5-60W 830 E27
Réf Rexel : PHI497548 $1116 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 35 VERT/JNE TGL
Réf Rexel : FILH07VK35VJTGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe halogène basse tension avec réflecteur | |
Classe Energétique | B |
---|---|
tension de lampe | 12 V |
Cool Beam | Non |
Durée de vie | 3000 h |
glace frontale | Non |
type de réflecteur | aluminium |
Intensité | 7700 cd |
hélice axiale | Oui |
Diamètre raccord | 70 mm |
couleur | autre |
technique infrarouge | Non |
---|---|
protection contre les UV | Oui |
technique basse pression | Oui |
longueur totale | 50 mm |
angle de rayonnement | 8 ° |
température de couleur | 3 K |
Puissance ECL | 20 W |
Socle | BA15d |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.