En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Ventilateur 30/160 m³/h - RAL7032 - avec ouïe métal - IP32 IK10
Réf Rexel : LEG036571 $0721 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m
Réf Rexel : HAGJK218
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
BOITE ETANCHE 80X80 EMB.GRADIN
Réf Rexel : LEG092206 $0717 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
LM - Tube 10X28 240V 3W BA9s - par 5pcs
Réf Rexel : ABIAB23805 $0919 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4 OSRAM
Réf Rexel : OSR335032 $1218 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis
Réf Rexel : HAGEPS410B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AE&T
Sirène électronique 112dB 32 sons 230Vca synchronisée IP66
Réf Rexel : APQT1052209 $0219 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
HALO A 64543 46W 230V E27 20x1 OSRAM
Réf Rexel : OSR212078 $0919 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Coffret de communication VDI semi-équipé 2 Rangées-36 Modules +Platine, Grade 3
Réf Rexel : HAGTN433 $0118 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe halogène basse tension sans réflecteur | |
adapté à un four | Non |
---|---|
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 11 kWh |
Flux lumineux efficace | 110 lm |
tension de lampe | 6 V |
Durée de vie | 4000 h |
technique infrarouge | Non |
protection contre les UV | Oui |
hélice axiale | Oui |
Modèle type | clair |
technique basse pression | Oui |
Classe Energétique | C |
---|---|
Diamètre raccord | 10 mm |
longueur totale | 33 mm |
Puissance ECL | 10 W |
Flux lumineux | 110 lm |
température de couleur | 2700 K |
Socle | G4 |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85392198 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.