En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DULUX D 26W 840 G24d-3 BC
Réf Rexel : OSR012049
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM HALOSTAR STARLITE 64425S AX 20W 12VG4
Réf Rexel : OSR094215
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DECOSTAR STD51 44865 WFL36DEG 35W 12VGU5.3
Réf Rexel : OSR272634
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX D/E 26W 840 G24q-3 BE
Réf Rexel : OSR020303
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX T/E PLUS 26W 830 GX24q-3 BE
Réf Rexel : OSR342306
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DULUX D 13W 840 G24d-1 BC
Réf Rexel : OSR010625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s
Réf Rexel : OSR977595
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36DEG 50W 12V GU5.3
Réf Rexel : OSR428772 $0522 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM DECOSTAR STD51 44870 WFL36DEG 50W 12VGU5.3
Réf Rexel : OSR272795
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM HALOSPOT 111 41835 FL 24DEG 50W 12V G53
Réf Rexel : OSR011769 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
GU5,3 12V 50W 38o FERM EXN B.L
Réf Rexel : ORB130317
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
GU5,3 12V 20W 36o FERM BAB TIT
Réf Rexel : ORB130646
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
GU5,3 12V 20W 60o FERM B.LI
Réf Rexel : ORB131271
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
GU5,3 12V 50W 38o FERM EXN ROU
Réf Rexel : ORB131740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
GU5,3 12V 20W 36o FERM BAB B.L
Réf Rexel : ORB130319
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe halogène basse tension avec réflecteur | |
technique basse pression | Oui |
---|---|
désignation de la lampe | autre |
tension de lampe | 12 V |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 22 kWh |
Flux lumineux efficace | 210 lm |
Durée de vie | 4000 h |
Cool Beam | Oui |
Intensité | 480 cd |
glace frontale | Oui |
hélice axiale | Oui |
type de réflecteur | verre revêtu dichroïque |
technique infrarouge | Oui |
protection contre les UV | Oui |
---|---|
longueur totale | 46 mm |
Diamètre raccord | 50.7 mm |
Classe Energétique | C |
angle de rayonnement | 36 ° |
température de couleur | 2800 K |
Socle | GU5,3 |
Puissance ECL | 20 W |
couleur | incolore |
Info produit | |
Code Douane | 85392198 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.