En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s
Réf Rexel : OSR207692
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s
Réf Rexel : OSR928092
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s
Réf Rexel : OSR977670
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s
Réf Rexel : OSR207715
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSPOT 111 PRO 48835 SP 6DEG 50W 12V G53
Réf Rexel : OSR656861
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSPOT 111 PRO 48837 WFL 40DEG 60W 12V G53
Réf Rexel : OSR909251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DECOSTAR STD51 44865 WFL36DEG 35W 12VGU5.3
Réf Rexel : OSR272634
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Lampe halogène basse tension avec réflecteur | |
hélice axiale | Oui |
---|---|
désignation de la lampe | AR111 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 38 kWh |
tension de lampe | 6 V |
Durée de vie | 4000 h |
Cool Beam | Non |
glace frontale | Non |
Intensité | 30000 cd |
type de réflecteur | aluminium |
technique infrarouge | Non |
protection contre les UV | Oui |
technique basse pression | Oui |
---|---|
Classe Energétique | C |
Diamètre raccord | 111 mm |
longueur totale | 67 mm |
angle de rayonnement | 4 ° |
température de couleur | 2900 K |
Socle | G53 |
Puissance ECL | 35 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85392198 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.