En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSTAR STARLITE 64440S AX 50W 12V GY6.35
Réf Rexel : OSR094277
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36DEG 35W 12V GU5.3
Réf Rexel : OSR428710 $0522 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSTAR STARLITE 64427S AX 20W 12V GY6.35
Réf Rexel : OSR094239
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s
Réf Rexel : OSR928092
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DULUX T/E PLUS 26W 830 GX24q-3 BE
Réf Rexel : OSR342306
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSPOT 111 PRO 48832 FL 24DEG 35W 12V G53
Réf Rexel : OSR656847 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BAILEY
Halospot 70 50W 12V 24DEG Ba15D 41990Fl
Réf Rexel : BIY20400208017
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM HALOSPOT 70 41970 FL 24DEG 20W 12V BA15d
Réf Rexel : OSR011110
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BAILEY
Halospot 70 20W 12V 24DEG Ba15D 41970Fl
Réf Rexel : BIY20400208013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Lampe halogène basse tension avec réflecteur | |
hélice axiale | Oui |
---|---|
désignation de la lampe | AR70 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 54 kWh |
Flux lumineux efficace | 510 lm |
tension de lampe | 12 V |
Durée de vie | 3000 h |
Cool Beam | Non |
glace frontale | Non |
Intensité | 2600 cd |
type de réflecteur | aluminium |
technique infrarouge | Non |
protection contre les UV | Oui |
technique basse pression | Oui |
---|---|
Classe Energétique | C |
Diamètre raccord | 70.5 mm |
longueur totale | 50 mm |
angle de rayonnement | 24 ° |
température de couleur | 2950 K |
Socle | BA15d |
Puissance ECL | 50 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85392198 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.