En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe miniature
AURORA
LM - Tube 10X28 240V 2W BA9s
Réf Rexel : ABIAB2366
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
LM - Tube 10X28 240V 3W BA9s
Réf Rexel : ABIAB2380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
LM - Tube 10X28 12V 3W BA9s - par 10pcsXXXX
Réf Rexel : ABIAB1760
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
LM - Tube 18X50 230V 15W E14 - par 10pcs
Réf Rexel : ABIAB6520
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
T6,8F 6X44 24V 100MA
Réf Rexel : ORB011380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
T6,8F 6X44 24V 50MA
Réf Rexel : ORB011350
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
T6,8F 6X44 60V 20MA
Réf Rexel : ORB011720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
T6,8F 6X44 52V 20MA
Réf Rexel : ORB011700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ORBITEC
T6,8F 6X44 60V 40MA
Réf Rexel : ORB011741
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Au professionnals |
---|---|
Code Douane | 85393190 |
Multiple de vente | 10 |
Lampes miniatures | |
Puissance ECL | 7 W |
Socle | Autre |
Diamètre raccord | 16 mm |
---|---|
Classe Energétique | Non applicable |
Forme de la lampe | Autre |
Type | Autre |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.