En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe spéciale
PHILIPS SIGNIFY
Starters S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 1A
Réf Rexel : LEG013301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Bouchon 6 pans - Pg 13 - polyamide gris
Réf Rexel : CAP191370
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
64156 H3 PK22S 24V 70W Clair Blister
Réf Rexel : BIY142352
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
64156 H3 PK22S 24V 70W Clair
Réf Rexel : BIYAH324070/02
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
PK22s H3 24V 70W Clair
Réf Rexel : BIYAH324070
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
PK22S H3 24V 70W Heavy Duty LL
Réf Rexel : BIYAH324070LHD
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
PK22S H3 24V 65W
Réf Rexel : BIYAH324065
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe automobile | |
Couleur | autre |
---|---|
Socle | PK22s |
Nombre d'hélices | 1 |
Technologie | lampe halogène |
Désignation de norme (ECE) | H3 |
Adapté à une mobylette | Non |
Puissance de la lampe hélice 1 | 70 W |
Adapté à une moto | Non |
---|---|
Adapté à un phare de voiture | Non |
Adapté à un phare de camion | Oui |
Adapté à un autre éclairage de voiture | Non |
Tension de lampe | 24 V |
Adapté à un autre éclairage de camion | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.