En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BAILEY
64193 H4 P43T 12V 60/55W Clair
Réf Rexel : BIY142343
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
64193NBS H4 P43T 13X82 12V 60/55W Clair
Réf Rexel : BIY142306
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
P43T H4 12V 60/55W Heavy Duty LL
Réf Rexel : BIYAH4312060055LHD
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
P45T H4 12V 60/55W
Réf Rexel : BIYAH4512060055
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
P43T H4 24V 75/70W
Réf Rexel : BIYAH4324075070
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lampe automobile | |
Socle | P43t |
---|---|
Désignation de norme (ECE) | H4 |
Technologie | lampe halogène |
Adapté à une moto | Oui |
Adapté à une mobylette | Oui |
Adapté à un phare de voiture | Oui |
---|---|
Adapté à un autre éclairage de camion | Non |
Adapté à un autre éclairage de voiture | Non |
Tension de lampe | 12 V |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.