En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe spéciale
LEDVANCE
OSRAM STARTER ST 111 LONGLIFE MONO VRAC
Réf Rexel : OSR270166
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S10 4-65W SINGLE
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Secura Super 80 58W/840
Réf Rexel : PHI640185
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S2 4-22W SINGLE/SERIE
Réf Rexel : PHI697509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Secura Super 80 36W/840
Réf Rexel : PHI640147
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM STARTER ST 151 LONGLIFE DUO VRAC
Réf Rexel : OSR012803
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
T12 40W G13 38X1200 Uv Lumière Noire
Réf Rexel : BIYFT040BLB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM SPLIT CONTROL T8 18W/840 SPS G13
Réf Rexel : OSR232885
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Tube Fluorescent T8 16w 4000k
Réf Rexel : BIYFT016840/03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Food 18W/79
Réf Rexel : PHI706218
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965
Réf Rexel : PHI888464
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Tube Fluorescent T8 18w 4000k
Réf Rexel : BIYFT018840/03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube fluorescent | |
lampe à lumière noire | Non |
---|---|
désignation de la lampe | T8 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 19 kWh |
Durée de vie | 15000 h |
adapté aux luminaires Ex | Non |
pour des applications à faibles températures | Non |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
à double paroi | Non |
convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
couleur de la lumière | 840 |
lampe à spectre intégral | Non |
réflecteur interne | Non |
longueur | 604 mm |
forme de la lampe | torche |
utilisation sans starter | Non |
allumage rapide | Oui |
bande d'allumage | Non |
---|---|
efficacité lumineuse de la lampe | 71 lm/W |
diamètre du tube | 28 mm |
protection contre les éclats | Oui |
Classe Energétique | G |
IRC | 80-89 |
température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux | 1300 lm |
Socle | G13 |
application | général |
Puissance ECL | 18.2 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Master t8 (tl-d) |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393110 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.