En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T5 FC 40W/840 2GX13
Réf Rexel : OSR528526
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T9 CIRCULAIRE L 22W/840 C G10Q
Réf Rexel : OSR581082
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T5 FC 55W/840 2GX13
Réf Rexel : OSR528588
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T9 CIRCULAIRE L 40W/840 C G10Q
Réf Rexel : OSR014845
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965
Réf Rexel : PHI888525
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
True-Light T8 18W 955 Full Spectrum Daylight
Réf Rexel : BIY139985
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM BIOLUX T8 18W/965 BIOLUX G13
Réf Rexel : OSR270807
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM NATURA T8 18W/76 NATURA G13
Réf Rexel : OSR010519
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM FLUORA T8 18W/77 FLUORA G13
Réf Rexel : OSR004235
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube fluorescent | |
bande d'allumage | Non |
---|---|
désignation de la lampe | T8 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 19 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
adapté aux luminaires Ex | Non |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
Diamètre de l'anneau | 26 mm |
convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
couleur de la lumière | 950 |
lampe à spectre intégral | Non |
réflecteur interne | Non |
longueur | 604 mm |
forme de la lampe | torche |
utilisation sans starter | Non |
efficacité lumineuse de la lampe | 50 lm/W |
---|---|
diamètre du tube | 26 mm |
protection contre les éclats | Non |
Classe Energétique | G |
IRC | 90-100 |
température de couleur | 5000 K |
Flux lumineux | 900 lm |
Socle | G13 |
application | général |
Puissance ECL | 18 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85393110 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.