En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T9 CIRCULAIRE L 40W/840 C G10Q
Réf Rexel : OSR014845
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T9 CIRCULAIRE L 22W/840 C G10Q
Réf Rexel : OSR581082
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM COLOR PROOF T8 36W/950 COLOR PROOF G13
Réf Rexel : OSR423047
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM SPLIT CONTROL T8 36W/840 SPS G13
Réf Rexel : OSR232823
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BAILEY
True-Light T8 36W 955 Full Spectrum Daylight
Réf Rexel : BIY139988
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Secura Super 80 36W/840
Réf Rexel : PHI640147
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Tube fluorescent | |
allumage rapide | Non |
---|---|
désignation de la lampe | T8 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 38 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
adapté aux luminaires Ex | Non |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
Diamètre de l'anneau | 26 mm |
convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
couleur de la lumière | 77 |
lampe à spectre intégral | Non |
réflecteur interne | Non |
longueur | 1213.6 mm |
forme de la lampe | torche |
utilisation sans starter | Non |
bande d'allumage | Non |
---|---|
efficacité lumineuse de la lampe | 38 lm/W |
diamètre du tube | 26 mm |
protection contre les éclats | Non |
Classe Energétique | B |
température de couleur | 4600 K |
Flux lumineux | 1400 lm |
Socle | G13 |
application | éclairage de plantes |
Puissance ECL | 36 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85393110 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.