En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
LM - Tube 18X50 230V 15W E14 - par 10pcs
Réf Rexel : ABIAB6520
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
LM - Tube 10X28 12V 3W BA9s - par 10pcsXXXX
Réf Rexel : ABIAB1760
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LAMPE SIG 64004 50W 10V K23D 2 000 h
Réf Rexel : OSR245225
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LAMPE SIG 64014 50W 10V PKX22S 2 000 h
Réf Rexel : OSR222509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM LAMPE SIG 64002 20W 12V K23D 2 000 h
Réf Rexel : OSR246505
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85392198 |
Lampe pour feux de signalisation | |
Modèle type | clair |
Puissance ECL | 50 W |
Socle | K23d |
adapté aux feux de circulation | Oui |
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable | Oui |
---|---|
halogène | Oui |
nombre d'hélices | 1 |
avec réflecteur | Oui |
tension de lampe | 10 V |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.