En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe spéciale
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Réf Rexel : PHI662099
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Réf Rexel : PHI913999
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Réf Rexel : PHI721253
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Réf Rexel : PHI910196
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
QT-I DALI 2X58/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T8
Réf Rexel : OSR870847
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
QT-I 1X28/54/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T5
Réf Rexel : OSR870588
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
Réf Rexel : PHI863475
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
QTI DALI-T/E 2X18-42/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour lampes CFL
Réf Rexel : OSR060822
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
QT-I DALI 1X28/54/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T5
Réf Rexel : OSR870809
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Infrarouge SK15 Or 235-1500W 15004Z
Réf Rexel : BIYIRK15004Z
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR003108
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special fourT 17/54 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR066639
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special Four T 26/55 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR310282
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special four T 26/57 CL 25W 230V E14
Réf Rexel : OSR309637
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Blister Special four halogène Clair 15W E14
Réf Rexel : OSR065052
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube à incandescence | |
Diamètre raccord | 26 mm |
---|---|
Désignation de la lampe | Autre |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 15 kWh |
Tension de lampe | 230 V |
Durée de vie | 1000 h |
Adapté à un réfrigérateur | Oui |
Fibre de carbone | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Adapté à un four | Non |
Classe Energétique | G |
Longueur totale | 55 mm |
---|---|
Flux lumineux | 85 lm |
Socle | E14 |
Puissance ECL | 15 W |
Modèle type | Dépoli |
Couleur | Incolore |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85392290 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.