En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe spéciale
LEDVANCE
OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR003108
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
HNS G13 26X438 15W UV-C Germicide
Réf Rexel : BIY50200223621
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Réf Rexel : PHI913999
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Energy Saving E27 240V 15W UVC Germicide
Réf Rexel : BIY60600038485
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Réf Rexel : PHI662099
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Ballasts electroniques HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Réf Rexel : PHI910196
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
Actinique E14 240V 20W 43x180
Réf Rexel : BIY50100034439
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
QTP-FC 1X55/230-240/S OSRAM Ballast électronique pour tubes T5- Lampe circulaire
Réf Rexel : OSR537041
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
VOSSLOH SCHWABE
Ballast élec. fluo ELXc 240.863
Réf Rexel : SSH188616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
VS ELXc258.210 Electronic Ballast T8 2x58W
Réf Rexel : BIY144056
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special Four T 26/55 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR310282
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR003108
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special Four T 26/57 DEP 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR003085
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Blister Special four halogène Clair 15W E14
Réf Rexel : OSR065052
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special four T 26/57 CL 25W 230V E14
Réf Rexel : OSR309637
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube à incandescence | |
Diamètre raccord | 17 mm |
---|---|
Désignation de la lampe | autre |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 15 kWh |
Tension de lampe | 230 V |
Durée de vie | 1500 h |
Fibre de carbone | Non |
Adapté à un réfrigérateur | Oui |
Résistant aux chocs | Non |
Adapté à un four | Non |
Classe Energétique | G |
Longueur totale | 54 mm |
---|---|
Flux lumineux | 60 lm |
Socle | E14 |
Puissance ECL | 15 W |
Modèle type | clair |
Couleur | incolore |
Intensité | 65 mA |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85392290 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.