Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue du vendredi 31 mars à 21h00 au samedi 1er avril à 1h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampe spéciale
LEDVANCE
OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR003108
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Tube Fluo Natura T8 58W/76 G13
Réf Rexel : OSR010533
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Special Four T 26/55 CL 15W 230V E14
Réf Rexel : OSR310282
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Tube Fluo Natura T8 36W/76 G13
Réf Rexel : OSR010526
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Bleu Tube fluorescent
Réf Rexel : BIYFT058B/03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965
Réf Rexel : PHI888778
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965
Réf Rexel : PHI888730
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Rouge Tube fluorescent
Réf Rexel : BIYFT058R/03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Split Control T8 58W/840 SPS G13 OSRAM Tube Fluo
Réf Rexel : OSR232922
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube fluorescent | |
Bande d'allumage | Non |
---|---|
Désignation de la lampe | T8 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 61 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
Adapté aux luminaires Ex | Non |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Froid >5 300 K |
Diamètre de l'anneau | 26 mm |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Couleur de la lumière | 965 |
Lampe à spectre intégral | Non |
Réflecteur interne | Non |
Longueur | 1514.2 mm |
Forme de la lampe | Torche |
Utilisation sans starter | Non |
Efficacité lumineuse de la lampe | 67 lm/W |
---|---|
Diamètre du tube | 26 mm |
Protection contre les éclats | Non |
Classe Energétique | G |
IRC | 90-100 |
Température de couleur | 6500 K |
Flux lumineux | 3900 lm |
Socle | G13 |
Application | Général |
Puissance ECL | 58 W |
Couleur | Blanc |
Info produit | |
Gamme | Traditionnel |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85393110 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.