Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TUBE LED Ext Verre LEDVANCE Performance T8 EXT 58 - Culot G13 - 23W - 3700lm - d=26 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - Ra80 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Driver Multiwatt DIP SWITCH - Pour Driver EXT - DALI LEDVANCE uniquement
TUBE LED T8 EXTERNE pour LED DRIVER EXTERNE. Caractéristiques du produit: Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Variation de qualité de 1…100 %. Haute résistance aux cycles de commutation. Convient aux températures ambiantes de -20…+50 °C. Avantages du produit: Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Pas de flexion grâce au tube en verre. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
Dimmable via Wi-Fi
Dimmable via Bluetooth
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur