En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Tube
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Super 80 36W/840
Réf Rexel : PHI632012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Starter ST 111 Longlife Mono vrac
Réf Rexel : OSR270166
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Starter ST 111 Longlife Mono boîte
Réf Rexel : OSR854045
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
Starters S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 36W/865 G13
Réf Rexel : OSR517858
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Super 80 36W/865
Réf Rexel : PHI632074
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
Lumilux DE LUXE T8 36W/965 G13 OSRAM Tube Fluo
Réf Rexel : OSR111395
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Xtreme 36W/865
Réf Rexel : PHI892775
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Eco 32W/865
Réf Rexel : PHI264640
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube fluorescent | |
Allumage rapide | Non |
---|---|
Désignation de la lampe | T8 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 38 kWh |
Durée de vie | 20000 h |
Adapté aux luminaires Ex | Non |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | froid >5 300 K |
Diamètre de l'anneau | 26 mm |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Couleur de la lumière | 954 |
Lampe à spectre intégral | Non |
Réflecteur interne | Non |
Longueur | 1213.6 mm |
Forme de la lampe | torche |
Utilisation sans starter | Non |
Bande d'allumage | Non |
---|---|
Efficacité lumineuse de la lampe | 79 lm/W |
Diamètre du tube | 26 mm |
Protection contre les éclats | Non |
Classe Energétique | G |
IRC | 90-100 |
Température de couleur | 5400 K |
Flux lumineux | 2850 lm |
Socle | G13 |
Application | général |
Puissance ECL | 36 W |
Couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85393110 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.