En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
LEDVANCE
OSRAM BASIC MINI T5 L 4W/640 G5
Réf Rexel : OSR008875
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM BASIC MINI T5 L 6W/640 G5
Réf Rexel : OSR008899
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Super 80 18W/840
Réf Rexel : PHI631718
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM BASIC MINI T5 L 13W/640 G5
Réf Rexel : OSR008974
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S10 4-65W SINGLE
Réf Rexel : PHI697691
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
S2 4-22W SINGLE/SERIE
Réf Rexel : PHI697509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Super 80 36W/840
Réf Rexel : PHI632012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T8 36W/840 G13
Réf Rexel : OSR517872
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM STARTER ST 111 LONGLIFE MONO BOITE
Réf Rexel : OSR854045
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX T8 18W/840 G13
Réf Rexel : OSR517797
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL Mini Super 80 8W/840
Réf Rexel : PHI716422
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
TL Mini 8W/33-640
Réf Rexel : PHI704733
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX MINI T5 8W/840 G5
Réf Rexel : OSR241623
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM BASIC MINI T5 L 8W/640 EL G5
Réf Rexel : OSR606644
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM LUMILUX MINI T5 L 8W/840 EL G5
Réf Rexel : OSR325846
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tube fluorescent | |
allumage rapide | Non |
---|---|
désignation de la lampe | T5 |
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 8 kWh |
Durée de vie | 10000 h |
adapté aux luminaires Ex | Non |
couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
Diamètre de l'anneau | 16 mm |
convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
couleur de la lumière | 640 |
lampe à spectre intégral | Non |
réflecteur interne | Non |
longueur | 302.5 mm |
forme de la lampe | torche |
utilisation sans starter | Non |
bande d'allumage | Non |
---|---|
efficacité lumineuse de la lampe | 48 lm/W |
diamètre du tube | 16 mm |
protection contre les éclats | Non |
Classe Energétique | G |
IRC | 60-69 |
température de couleur | 4000 K |
Flux lumineux | 385 lm |
Socle | G5 |
application | général |
Puissance ECL | 8 W |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85393110 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.