Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SAMSUNG BLANC
Solo - 22 L - 25,5 cm - Détecteur d'humidité - LED bleues - Inox
Réf Rexel : S3GMS22M8074AT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD MICRO ONDES 24L SOLO BLAN
Réf Rexel : DEDDME7121W
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD MICRO ONDES 24L SOLO NOIR
Réf Rexel : DEDDME7121A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Micro ondes DME7121X 26L
Réf Rexel : DEDDME7121X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD FOUR ELECT PYRO A+ BLACK BO
Réf Rexel : DEDDOP8360A
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SAMSUNG BLANC
Solo - 22 L - 25,5 cm - Détecteur d'humidité - LED bleues - Inox
Réf Rexel : S3GMS22M8074AT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-C 18W/840/2P G24d-2
Réf Rexel : PHI620934
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DULUX D 18W 840 G24d-2 BC
Réf Rexel : OSR012056
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
OSRAM DULUX L 55W 840 2G11 BE
Réf Rexel : OSR295879
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Micro ondes DME7121X 26L
Réf Rexel : DEDDME7121X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Four micro-ondes | |
puissance max. de micro-ondes | 900 W |
---|---|
plateau tournant | oui |
type de construction | appareil encastré |
capacité de l'espace de cuisson | 26 l |
couleur de base de l'avant | acier inoxydable |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85165000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.