Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
SAMSUNG BLANC
Solo - 22 L - 25,5 cm - Détecteur d'humidité - LED bleues - Inox
Réf Rexel : S3GMS22M8074AT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD MICRO ONDES 40L COMBI INOX
Réf Rexel : DEDDKC7340G
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD MICRO ONDES 40L COMBI ANTH
Réf Rexel : DEDDKC7340A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD MICRO ONDES 40L COMBI
Réf Rexel : DEDDKC7340W
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD FOUR ELECT PYRO A+NOIR INOX
Réf Rexel : DEDDOP8780X
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Four DOP7220X Pyrolyse 73L A+
Réf Rexel : DEDDOP7220X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Hotte DHB7952X 90cm
Réf Rexel : DEDDHB7952X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Plaque de cuisson 80 cm Induction Noir
Réf Rexel : DEDDPI7884XS
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD FOUR ELECT PYRO A+ NOIR INO
Réf Rexel : DEDDOP8360X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Plaque de cuisson 65 cm Mixte Inox
Réf Rexel : DEDDPI7602BM
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD DW FBI 14C 44DB A++
Réf Rexel : DEDDV91444J $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
DD FOUR ELECT PYRO A+ NOIRINOX
Réf Rexel : DEDDOP8785X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DE DIETRICH ENCASTRABLE
Domino induction
Réf Rexel : DEDDPI7360X
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BOSCH MENAGER POSE ENC.
HOTTE MUR INCL VERRE 90CM 828M3/H A+ NR
Réf Rexel : B6SDWK98JM60
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85165000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Four micro-ondes | |
type de construction | encastrable |
capacité de chauffage | 1000 W |
valeur de raccordement | 1000 W |
type d'appareil micro-ondes | micro-ondes seul |
capacité de l'espace de cuisson | 40 l |
---|---|
profondeur de niche | 550 mm |
capacité nette totale | 40 l |
couleur de base du boîtier | acier inoxydable |
largeur de niche | 560 mm |
hauteur de niche | 450 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.