Cordon Jack 3.5 mm - 10m M/M - prises métal - OR

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 jack 3,5 mm
  • type de connecteur raccordement 1 jack 3,5 mm
  • finition raccordement 1 prise (mâle)

Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 10m - prises métal - Connecteurs plaqué OR

 
 

Détails du produit

Permet de connecter une source audio-stéréo à une chaîne HiFi ou à un Home Cinéma analogique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

nombre de pôles raccordement 2

1

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 1

1

type de connecteur raccordement 2

jack 3,5 mm

finition raccordement 2

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

jack 3,5 mm

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

10 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85442000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.