• SÉRIE 300 PRO AirDry
• LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
• 13 couverts
• Nouvelle classe énergétique lavage E
• Livré sans porte d'habillage
• Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
• Moteur inverter
• Affichage Led Blanc
• Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
• Départ différé 24h
• Affichage du temps restant
• 8 programmes, 4 températures
• Consommation en eau par cycle: 0 litres
• Fonction Auto-Off
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Panier supérieur: 2 soft spikes®
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 94
• Consommation d'eau par cycle 9.9
• Niveau sonore, essorage dB(A) E20 44
• Installation de la porte d'habillage Charnières double mouvement:FlexiInstall™
• Ampérage (A) 10
• Type de séchage Technologie AirDry
• Dimensions HxLxP (mm) 818x596x575
• Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:820 / 880 X 600 X 550
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 220-240
• Longueur de câble (m) 1.5
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.
Rapide et efficace
Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.
AutoSense, le programme intelligent
Faîtes l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.
Série 300 pro airdry