En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SAMSUNG BRUN
TV CRYSTAL UHD 4K 75 POUCES
Réf Rexel : S4GUE75AU8075UXXC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
MAGIMIX
COOK EXPERT PREMIUM XL PLATINE
Réf Rexel : GMX18909
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SEVERIN FRANCE
Friteuse à air chaud, 1500W, 3.2L, SANS ajout de matières grasses
Réf Rexel : EVEFR2430
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NILFISK
Aspirateur multifonction EASY 36V Black
Réf Rexel : ISKEASY36VBLACK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
ASPIRATEUR BALAI RECHARGEABLE
Réf Rexel : BOSBBHF220
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SEVERIN FRANCE
Aspirateur balai, autonomie 30 min, aspirateur à main amovible, brosse rotative
Réf Rexel : EVEHV7166
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WHITE AND BROWN
Aspirateur balai - Homeland Parking - 948899000
Réf Rexel : WBEHOMELANDPARKING
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
ASPIRATEUR AVEC SAC
Réf Rexel : BOSBGBS4POW1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85081100 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Aspirateur | |
Modèle type | robot aspirateur |
couleur de base | acier inoxydable |
---|---|
fonctionnement par accus | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.