En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SEVERIN FRANCE
Grille tous pains 800 W, 2 tranches, corps à parois isolantes
Réf Rexel : EVEAT2232
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
SECURITE CR1-C1 2X1,5 TGL
Réf Rexel : FILCR1C1NA2X1,5RONDTGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
JVD
Désinsectiseur INOX standard 40W
Réf Rexel : JVD855627
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ALDES
Kit Curve PUSH cuisine diamètre 125
Réf Rexel : ALD11033666
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
ROBOT MULTIFONCTION MULTITALENT3
Réf Rexel : BOSMCM3501M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation
Réf Rexel : ALXGMF254BK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WHITE AND BROWN
Mixeur plongeant 1000 W & accessoires - HBA 1000 X - 916373000
Réf Rexel : WBEHBA1000X
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
MAGIMIX
MINI PLUS ORANGE
Réf Rexel : GMX18254F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLACK + DECKER PEM
Mixeur plongeant 1500W Inox avec accessoires - BXHBA1500E
Réf Rexel : LU6BXHBA1500E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BATTEUR
Réf Rexel : BOSMFQ3010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85094000 |
Batteur / Mixeur | |
Modèle type | mixeur |
valeur de raccordement | 1000 W |
---|---|
couleur de base | acier inoxydable |
matériau du mixeur plongeant | métal |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.