Télécommande universelle multi marques : LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC, PHILIPS

Main media

Télécommande universelle multi marques, pré programmée pour LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC et PHILIPS, tous les écrans fabriqués depuis 2000. Aucune configuration réquise.

 
 

Détails du produit

• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC et PHILIPS fabriqués depuis 2000.
• Aucune configuration n'est requise
• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
• Dimensions : 18 x 5 x 2 cm
• Poids : 80 g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Télécommande

préprogrammé

Non

unidirectionnel

Non

nombre max. d'appareils contrôlables

1

transmission de signal

infrarouge

Profondeur

20 mm

sans fil

Non

Hauteur

180 mm

Largeur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.